曜日別特売

キッズチェスト(ミッキー)

キッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマ

「あんしん・あんぜん・たのしい」を基本コンセプトに、子育てをする親の視点で開発した「キッズコンセプトシリーズ」です。
大好きなキャラクターで楽しくおかたづけ。おむつや衣類など子供の成長に合わせて使用できる木天板付きチェストです。
完成品でお届けしますので組立不要!引出しには開閉がスムーズなスライドレールを採用しています。
飛び出し防止のストッパー付だから、お子様が勢いよく引っ張っても大丈夫。取っ手はかわいらしいデザインで、子供でも握りやすい大きさです。
天板の角は丸みを持たせているので、お子様も安心して使えます。
木天板は室内環境を考え、空気中のホルムアルデヒド放散量を抑えるF☆☆(E1)相当の低ホルムアルデヒド素材を使用しています。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00366766MHG-554天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂11100天板:10、引出:4、全体26475×360×145
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00366784MHG-724天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール14026天板:10、引出:一段あたり:6730×430×810
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
00366793MHG-725天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂16800天板:15、引出:6、全体45645×360×145
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
00366775MHG-555天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂13500天板:10、引出:4、全体30475×360×145
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする