曜日別特売

すり鉢 シリコーンゴム付

すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属すり鉢 シリコーンゴム付 - パール金属
(1件のレビュー)
材質陶磁器 シリコーンゴム内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00375114C-2781125--4号
800
659
725(税込)
当日出荷
00375123C-2782155--5号
950
769
846(税込)
当日出荷
00375139C-2783-185×806856号
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
00375148C-2784-215×9010157号
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00375157C-2785-250×11016658号
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
00375166C-2787-310×135250810号
3,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00375139
2025-08-13
用途: サラダ入れ
株式会社オルイン飲食業

多いサイズと小さいのを買いましたがどちらもよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする