パール金属
Colors スリムストレージ
(1件のレビュー)
見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00375218
C-2862
ホワイト
L
75
245×75×45
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
00375227
C-2863
ブラック
L
75
245×75×45
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
00375175
C-2858
ピンク
L
75
245×75×45
¥
280
取扱い終了
返品不可
00375184
C-2859
オレンジ
L
75
245×75×45
¥
280
取扱い終了
返品不可
00375193
C-2860
グリーン
L
75
245×75×45
¥
280
取扱い終了
返品不可
00375209
C-2861
イエロー
L
75
245×75×45
¥
280
取扱い終了
返品不可
00375236
C-2864
ピンク
M
60
185×75×45
¥
240
取扱い終了
返品不可
00375245
C-2865
オレンジ
M
60
185×75×45
¥
240
取扱い終了
返品不可
00375254
C-2867
イエロー
M
60
185×75×45
¥
240
取扱い終了
返品不可
00375263
C-2868
ホワイト
M
60
185×75×45
¥
240
取扱い終了
返品不可
00375279
C-2869
ブラック
M
60
185×75×45
¥
240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください