パール金属
クッキングデポ シリコーンロボカップ
(1件のレビュー)
洗って何度も使用できるシリコーンゴム製のおかずカップ。
電子レンジOK!
四角い弁当にピッタリ!
材質
シリコーンゴム
サイズ
大
質量(g)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00375814
C-3919
¥460
¥399
¥
329
アウトレット
¥362
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください