パール金属
ENJOY KITCHEN フック付塗りばけ
滑らかにきれいに塗れます。
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度) 刷毛部:アクリル系繊維(耐熱温度80度)
質量(g)
19
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×20×180
呼び寸法(cm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00376085
C-8176
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください