パール金属
ベジライブ 三徳缶切 コルク抜付
三徳缶切
用途
缶切り、栓抜、コルク抜、プルタブ起こし、ふたのこじ開け
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃・コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
125×20×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377379
CC-1033
¥360
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください