曜日別特売

ベジライブ フック付塗りばけ

ベジライブ フック付塗りばけ - パール金属

フック付塗りばけ

材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 刷毛部:山羊毛質量(g)19寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×20×180呼び寸法(cm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377835CC-1079
500
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする