セブンユニフォーム
ショートエプロン CT2366
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、腰紐通しループ付
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
108
裾幅(cm)
96
前中心丈(cm)
33
腰紐長さ(cm)
290
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグリーン
チャコールグレー
ネイビー
バーガンディー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18418786
CT2366-0
ホワイト
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418795
CT2366-1
ネイビー
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418804
CT2366-2
バーガンディー
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418813
CT2366-3
ベージュ
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418829
CT2366-5
ダークグリーン
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418838
CT2366-6
ブラウン
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418847
CT2366-7
ライトグレー
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418856
CT2366-8
チャコールグレー
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418865
CT2366-9
ブラック
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください