ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
照光式スイッチ DPシリーズ
ストローク(mm)
0.8±0.3
タイプ
非照光式
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~+75
定格
最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点
銀メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-25~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
20万回
耐電圧(V)
AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力
0.93±0.29N
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654177
DP1-100-Z
¥
2,428
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください