ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
照光式スイッチ TRシリーズ
仕様
(接触機構)ラバーコンタクト
ストローク(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-25~+70
定格
DC12V 10mA Max. 10μA Min
接点
金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
保存温度範囲(℃)
-40~+70
接触抵抗(Ω)
500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バウンシング
3ms以下(初期値)
電気的寿命
10万回
耐電圧(V)
AC250 1分間
作動力
0.98±0.39N
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654536
TR2-21-L2
赤
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00654563
TR2-21-L5
緑
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00654597
TR2-21-L8
黄
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください