ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ロッカースイッチ SLE10シリーズ
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格
最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力
2.45~12.7N
内容量
1セット(5個)
全6種類を絞り込む
端子形状
はんだ端子
タブ端子#187 TAB(t=0.5)
タブ端子#187 TAB(t=0.8)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
スイッチ特性
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654807
SLE10A2-6
ON-OFF
タブ端子#187 TAB(t=0.5)
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00654834
SLE10A-5
ON-OFF
はんだ端子
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00654999
SLE10A-6
ON-OFF
はんだ端子
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00655044
SLE10A-7
ON-OFF
はんだ端子
¥
1,598
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00654877
SLE10A5-6
ON-OFF
タブ端子#187 TAB(t=0.8)
オープン
取扱い終了
返品不可
00655078
SLE10D2-6
ON-ON
タブ端子#187 TAB(t=0.5)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください