横田
ダルマ合繊ミシン糸
コットンや合繊など広範囲の生地素材にフィットし、教材などでも使用できる使い切りタイプの100mミシン糸。
長さ(m)
100
材質
ポリエステル100%
番手
60番
使用針
ミシン針9~14
内容量
1セット(5個)
全24種類を絞り込む
色番
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00762713
01-0680
1
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762747
01-0680
2
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762765
01-0680
5
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762799
01-0680
6
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762817
01-0680
7
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762835
01-0680
3
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762853
01-0680
4
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762887
01-0680
22
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762905
01-0680
21
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762923
01-0680
12
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762948
01-0680
13
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762966
01-0680
14
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00762984
01-0680
15
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
00763009
01-0680
16
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763036
01-0680
17
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763054
01-0680
8
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763079
01-0680
18
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763097
01-0680
9
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763115
01-0680
10
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763149
01-0680
11
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763185
01-0680
19
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763237
01-0680
20
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763273
01-0680
23
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00763316
01-0680
24
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください