横田
DualDuty PULS Art.260
キルティング用糸。特殊加工により糸がコーティングされているために大変滑りが良く、もつれる心配がありません。
厚手の縫製やステッチ、ギャザーにも使えます。
長さ(m)
228
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9~12
内容量
1セット(6個)
全47種類を絞り込む
色番
選択してください
1
2
4
4B
9
13
16
17
18A
23A
26
31
32B
39B
41B
47
48A
50
51
57
59
61A
63A
75A
77A
83B
91
95
97B
118
128
128A
132A
136C
139
157A
161
164A
177
182
222
256
277
282A
284A
310A
317A
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00764226
01-0800
2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764269
01-0800
23A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764296
01-0800
26
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764323
01-0800
91
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764357
01-0800
97B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
00764393
01-0800
282A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764524
01-0800
31
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764558
01-0800
32B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764594
01-0800
277
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
00764628
01-0800
310A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764664
01-0800
284A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764698
01-0800
161
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764725
01-0800
128A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764847
01-0800
128
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764865
01-0800
39B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764899
01-0800
41B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764926
01-0800
4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764944
01-0800
118
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00764978
01-0800
4B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765005
01-0800
9
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765039
01-0800
13
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765066
01-0800
95
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765093
01-0800
57
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765249
01-0800
63A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765285
01-0800
317A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765328
01-0800
61A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765443
01-0800
59
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765477
01-0800
164A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765513
01-0800
157A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765565
01-0800
182
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765687
01-0800
83B
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765836
01-0800
75A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765863
01-0800
77A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00765985
01-0800
256
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766028
01-0800
17
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766055
01-0800
18A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766098
01-0800
47
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766116
01-0800
48A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766134
01-0800
51
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766168
01-0800
177
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766195
01-0800
136C
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766229
01-0800
132A
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766256
01-0800
139
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766299
01-0800
222
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766335
01-0800
50
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766003
01-0800
16
取扱い終了
代替品有
00764208
01-0800
1
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください