横田
DualDuty Art.265
キルティング用糸。特殊加工により糸がコーティングされているために大変滑りが良く、もつれる心配がありません。
厚手の縫製やステッチ、ギャザーにも使えます。
Art260のお徳用ラージサイズ。
長さ(m)
685
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9~12
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00766353
01-0821
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00766405
01-0821
256
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください