横田
DualDuty Art.262
Art260のマルチカラータイプ。クレイジーキルトなどクリエイティブなキルトワークに最適。
長さ(m)
228
材質
ポリエステル68%、綿32%
番手
40番
使用針
キルティング針9~12
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00767297
01-0823
810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767315
01-0823
811
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767349
01-0823
812
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767367
01-0823
845
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767385
01-0823
865
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767403
01-0823
880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00767437
01-0823
887
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください