横田
カントリーママ 絹飾り糸
美しい光沢、高級感のある刺繍・ステッチなどに。
「クレイジーキルト」にも最適。ミシン、手縫いどちらでも使えます。
長さ(m)
35
材質
絹100%
番手
16号
使用針
メリケン針4~6、ミシン針16
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00773019
01-1740
1
取扱い終了
00773143
01-1740
2
取扱い終了
00773177
01-1740
3
取扱い終了
00773213
01-1740
4
取扱い終了
00773256
01-1740
5
取扱い終了
00773283
01-1740
6
取扱い終了
00773326
01-1740
7
取扱い終了
00773353
01-1740
8
取扱い終了
00773396
01-1740
9
取扱い終了
00773439
01-1740
10
取扱い終了
00773484
01-1740
11
取扱い終了
00773518
01-1740
12
取扱い終了
00773545
01-1740
13
取扱い終了
00773588
01-1740
14
取扱い終了
00773615
01-1740
15
取扱い終了
00773737
01-1740
16
取扱い終了
00773825
01-1740
17
取扱い終了
00773877
01-1740
18
取扱い終了
00773913
01-1740
19
取扱い終了
00773965
01-1740
20
取扱い終了
00774008
01-1740
21
取扱い終了
00774254
01-1740
22
取扱い終了
00774288
01-1740
23
取扱い終了
00774306
01-1740
24
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください