横田
カントリーママ しつけ糸
生地に映えて目立つパッチワーク用のしつけ糸。
材質
綿100%
番手
40番
使用針
メリケン針7~9、ミシン針14
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00774333
01-0169
500
A
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00774367
01-0169
400
2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00774394
01-0169
400
9
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00774428
01-0169
400
35
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください