SP忠男
PURESPORT S ゴールドエンブレム SUS
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1115021143
適合
2016- CYGNUSX(EBJ-SEA5J)/2016 BW'S 125(EBJ-SEA6J)
音量
加速排気騒音:77db、近接排気騒音:80db
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00899658
CY1-GE-53
¥
64,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください