曜日別特売

パワーボックス パイプ

パワーボックス パイプ - SP忠男

このPOWER BOXパイプは純正サイレンサーとの組み合わせで性能が最も発揮されるように開発をされております。
パワーボックスが創り出すゆたかなトルクで早め早めにシフトアップできる走りが気持ちいい。

用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○仕様エキパイ/テールパイプ/サイレンサー/バンド/ステー/バッフル適合CRF250RALLY 17-(2BK-MD44)音量加速排気騒音:、近接排気騒音:内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00899703CR2-PB-11
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00899703CR2-PB-1153356145CR2-PB-11画像準備中パワーボックス パイプSP忠男1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする