SP忠男
パワーボックス フル S SUS
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021165
適合
NMAX155(2BK-SG50J)国内/(SG315)台湾
音量
加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00899728
NM1-PB-11
¥
68,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください