IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3
内容量
1台
全54種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
定格通電電流(A)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66041596
LBW6L-M1T63R
モメンタリ
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66040817
LBW6L-A1T13G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66040826
LBW6L-A1T13R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66040835
LBW6L-A1T13VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66040844
LBW6L-A1T13VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66040878
LBW6L-A1T14WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
66040887
LBW6L-A1T23G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66040896
LBW6L-A1T23R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66040905
LBW6L-A1T23VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66040914
LBW6L-A1T23VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66040948
LBW6L-A1T23Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66040957
LBW6L-A1T51WG
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66040966
LBW6L-A1T61A
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
5
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66040975
LBW6L-A1T63G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
5
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66041237
LBW6L-M1T11A
モメンタリ
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66041246
LBW6L-M1T11PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
66041255
LBW6L-M1T11R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66041264
LBW6L-M1T11VG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66041273
LBW6L-M1T11VPW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041298
LBW6L-M1T11VY
モメンタリ
1c
黄
プリント基板用端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041316
LBW6L-M1T13G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041325
LBW6L-M1T13PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66041334
LBW6L-M1T13R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66041343
LBW6L-M1T13S
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041352
LBW6L-M1T13VG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041368
LBW6L-M1T13VR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66041395
LBW6L-M1T14VWG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041404
LBW6L-M1T14VWR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
93日以内出荷
返品不可
66041413
LBW6L-M1T14WA
モメンタリ
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041422
LBW6L-M1T14WG
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041438
LBW6L-M1T14WR
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
93日以内出荷
返品不可
66041447
LBW6L-M1T14WS
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
3
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
66041456
LBW6L-M1T21VPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041474
LBW6L-M1T23G
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66041483
LBW6L-M1T23R
モメンタリ
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
51日以内出荷
返品不可
66041492
LBW6L-M1T23VG
モメンタリ
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041508
LBW6L-M1T23VR
モメンタリ
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66041535
LBW6L-M1T51G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
5
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66041544
LBW6L-M1T51R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
5
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66041562
LBW6L-M1T53G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
5
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041578
LBW6L-M1T53PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
5
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66041587
LBW6L-M1T63G
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
5
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040853
LBW6L-A1T13VW
オルタネイト
1c
乳白
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66040862
LBW6L-A1T13W
オルタネイト
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66040923
LBW6L-A1T23VW
オルタネイト
2c
乳白
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66040932
LBW6L-A1T23W
オルタネイト
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041282
LBW6L-M1T11VW
モメンタリ
1c
乳白
プリント基板用端子
DC5
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041307
LBW6L-M1T11W
モメンタリ
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
DC5
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041377
LBW6L-M1T13VW
モメンタリ
1c
乳白
プリント基板用端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041386
LBW6L-M1T13W
モメンタリ
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ