曜日別特売

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・ガード付黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形内容量1台
全10種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040643LBW6GL-A1T11Gオルタネイト1cDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
46日以内出荷
返品不可
66040652LBW6GL-A1T11PWオルタネイト1cピュアホワイトDC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
66040677LBW6GL-A1T24WGオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
46日以内出荷
返品不可
66040686LBW6GL-A1T24WRオルタネイト2cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
46日以内出荷
返品不可
66040695LBW6GL-A1T61Gオルタネイト2cDC5銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
46日以内出荷
返品不可
66040713LBW6GL-M1T21Gモメンタリ2cDC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
66040722LBW6GL-M1T21Rモメンタリ2cDC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
66040738LBW6GL-M1T64WAモメンタリ2cアンバーAC/DC24銀接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040668LBW6GL-A1T11Wオルタネイト1c乳白DC5金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66040704LBW6GL-M1T11Wモメンタリ1c乳白DC5金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする