IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
形状
分離形
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
定格絶縁電圧(V)
250
取付穴径(Φmm)
22.3
内容量
1個
全108種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト形
モメンタリ形
接点構成
1c
2c
3c
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
プリント基板用端子形
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
定格通電電流(A)
接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06248418
LBW6MB-A1T1B
オルタネイト形
1c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248427
LBW6MB-A1T1G
オルタネイト形
1c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248436
LBW6MB-A1T1R
オルタネイト形
1c
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248445
LBW6MB-A1T1S
オルタネイト形
1c
青
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248454
LBW6MB-A1T1VB
オルタネイト形
1c
黒
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248463
LBW6MB-A1T1VG
オルタネイト形
1c
緑
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248472
LBW6MB-A1T1VR
オルタネイト形
1c
赤
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248488
LBW6MB-A1T1VS
オルタネイト形
1c
青
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248497
LBW6MB-A1T1VW
オルタネイト形
1c
白
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248506
LBW6MB-A1T1VY
オルタネイト形
1c
黄
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
06248515
LBW6MB-A1T1W
オルタネイト形
1c
白
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248524
LBW6MB-A1T1Y
オルタネイト形
1c
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
06248533
LBW6MB-A1T2B
オルタネイト形
2c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248542
LBW6MB-A1T2G
オルタネイト形
2c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248558
LBW6MB-A1T2R
オルタネイト形
2c
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248567
LBW6MB-A1T2S
オルタネイト形
2c
青
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248576
LBW6MB-A1T2VB
オルタネイト形
2c
黒
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248585
LBW6MB-A1T2VG
オルタネイト形
2c
緑
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248594
LBW6MB-A1T2VR
オルタネイト形
2c
赤
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248603
LBW6MB-A1T2VS
オルタネイト形
2c
青
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248612
LBW6MB-A1T2VW
オルタネイト形
2c
白
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248628
LBW6MB-A1T2VY
オルタネイト形
2c
黄
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
06248637
LBW6MB-A1T2W
オルタネイト形
2c
白
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248646
LBW6MB-A1T2Y
オルタネイト形
2c
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
06248655
LBW6MB-A1T3B
オルタネイト形
2c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248664
LBW6MB-A1T3G
オルタネイト形
3c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248673
LBW6MB-A1T3R
オルタネイト形
3c
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248682
LBW6MB-A1T3S
オルタネイト形
3c
青
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248698
LBW6MB-A1T3VB
オルタネイト形
3c
黒
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248707
LBW6MB-A1T3VG
オルタネイト形
3c
緑
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248716
LBW6MB-A1T3VR
オルタネイト形
3c
赤
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248725
LBW6MB-A1T3VS
オルタネイト形
3c
青
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248734
LBW6MB-A1T3VW
オルタネイト形
3c
白
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248743
LBW6MB-A1T3VY
オルタネイト形
3c
黄
プリント基板用端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
06248752
LBW6MB-A1T3W
オルタネイト形
3c
白
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248768
LBW6MB-A1T3Y
オルタネイト形
3c
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
3
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
06248777
LBW6MB-A1T5B
オルタネイト形
1c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248786
LBW6MB-A1T5G
オルタネイト形
1c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248795
LBW6MB-A1T5R
オルタネイト形
1c
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248804
LBW6MB-A1T5S
オルタネイト形
1c
青
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248813
LBW6MB-A1T5W
オルタネイト形
1c
白
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248822
LBW6MB-A1T5Y
オルタネイト形
1c
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
06248838
LBW6MB-A1T6B
オルタネイト形
2c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248847
LBW6MB-A1T6G
オルタネイト形
2c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248856
LBW6MB-A1T6R
オルタネイト形
2c
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248865
LBW6MB-A1T6S
オルタネイト形
2c
青
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248874
LBW6MB-A1T6W
オルタネイト形
2c
白
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248883
LBW6MB-A1T6Y
オルタネイト形
2c
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
5
銀接点
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
06248892
LBW6MB-A1T7B
オルタネイト形
3c
黒
はんだづけ兼用タブ端子形
5
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248908
LBW6MB-A1T7G
オルタネイト形
3c
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
5
金接点
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ