曜日別特売

有刺鉄線

有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。

用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質鉄・亜鉛メッキ内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
番手
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0167258955781200.7161.6
2,838
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01672616557821005.3161.6
8,916
6,398
7,038(税込)
当日出荷
01672634557851007.4142
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672634
2020-09-01
用途: 水田への猪侵入防止
農・林・水産業

早速設置を始めました。鉄筋支柱に番線で固定し100mで50cm余るくらいで一段目を終わり、二段目を設置し始めました。

1が参考にしています
対象商品 : 01672616
2020-08-12
用途: 庭の防犯用
不動産業

有刺鉄線自体の違いはよくわかりませんが、巻きが小さくほどきにくい。
運送上の都合でしょうが、もっと直径を大きく巻いてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする