ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
有刺鉄線
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途
保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
長さ(m)
20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
16
太さ(mm)
1.6
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672659
55789
¥
17,230
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください