曜日別特売

有刺鉄線

有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。

用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ番手14太さ(mm)2内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
016726861015579220
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
0167270455797100
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672686
2020-05-04
用途: 小動物の侵入防止。
卸売・小売業

庭の樹木に巻き付けたました。十分に足るのではないかと思っていたのですが意外と丁度の長さでした。おそらく十分な対策ができたと思いますが 一年の経過観察が必要かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする