ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
番線
焼きなました鉄線です。
用途
足場丸太などの結束に使用。
長さ(m)
700
材質
鉄
番手
10
太さ(mm)
3.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672729
6201
1箱(200束)
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
01672747
56436
1束(10本)
0.85
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300