ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
針金
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
番手
8
質量(kg)
25
長さ(m)
250
アズワン品番
64-8319-37
太さ(mm)
4
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672826
50201
4
250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください