ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
針金
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672975
10155459
75
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
返品不可
01672993
10155460
120
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
01673018
10155461
200
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
01673036
10155462
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
01673063
10155463
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
01673088
10155464
1000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください