ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
針金
ベーシックな針金です。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01673106
53001
4
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01673133
53002
3.2
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01673158
53003
2.6
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01673176
53004
2
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01673203
53005
1.6
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01673228
53006
1.2
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
01673255
53008
0.9
200
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01673273
53010
0.7
320
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください