針金

針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ内容量1巻
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
番手
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0167330710155300700.22220.7
564
409
450(税込)
当日出荷
0167332510155301400.2200.9
542
399
439(税込)
当日出荷
0167334310155302250.23181.2
492
349
384(税込)
当日出荷
0167336810155303150.24161.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
016733861015533650.5184
オープン
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
016734041015586680.51103.2
オープン
759
835(税込)
当日出荷
返品不可
0167345610155865120.51122.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
0167350810155307200.5142
オープン
679
747(税込)
当日出荷
0167353510155862100.25142
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0167355310155306300.48161.6
オープン
719
791(税込)
当日出荷
0167357810155305500.45181.2
オープン
579
637(税込)
当日出荷
0167359610155246110.1181.2
オープン
219
241(税込)
当日出荷
01673639101553351400.7200.9
オープン
899
989(税込)
当日出荷
01673657101558671000.5200.9
オープン
719
791(税込)
当日出荷
0167368410155304700.35200.9
800
589
648(税込)
当日出荷
0167370910155869500.25200.9
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
0167373610155245170.09200.9
オープン
219
241(税込)
当日出荷
01673763101558681600.5220.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
0167378810155861800.23220.7
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
0167382410155244300.1220.7
オープン
199
219(税込)
当日出荷
0167384910155450800.15240.55
オープン
409
450(税込)
当日出荷
0167387610155860400.08240.55
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
0167389410155243120.03240.55
オープン
159
175(税込)
当日出荷
0167391910155242150.03260.45
オープン
169
186(税込)
当日出荷
0167393710155241170.03280.35
オープン
169
186(税込)
当日出荷
0167396410155240200.04300.3
オープン
169
186(税込)
当日出荷
016734381015586440.26103.2
オープン
取扱い終了
返品不可
016734831015586360.25122.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01673964
2023-09-21
用途: 次回観察実験に使用
教育・研究機関

カットされたものは非常に高額なので、自作をするために購入。
磁石にも問題なく反応し、特筆すべき点もない。

対象商品 : 01673824
2022-04-05
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールジョイントブーツの固定に使用しようと思いましたが少し太かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする