ステンレス線

ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0167398957004-1980
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
0167400757006-1100
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0167402557008-620
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
1827459757006【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1100
オープン24,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする