ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01674183
57209
198
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
01674217
57211
110
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
01674235
57213
62
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
01674253
57215
40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01674278
57217
23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
01674305
57219
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
01674323
57221
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01674165
57207
330
¥
7,488
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください