ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミ線
(1件のレビュー)
加工しやすいアルミ線。
材質
アルミ・着色
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01674969
10155418
180
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01674987
10155419
80
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01675005
10155420
46
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01675023
10155421
30
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01675066
10155422
20
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01675084
10155423
11
¥
3,372
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください