ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エナメル線
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01675468
10155285
10
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
01675495
10155286
8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
01675513
10155287
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください