曜日別特売

真鍮線

真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(9件のレビュー)

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質真鍮内容量1巻
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
016755381015528115
オープン
399
439(税込)
当日出荷
016755651015580012
オープン
279
307(税込)
当日出荷
016755831015580110
オープン
319
351(税込)
当日出荷
01675608101552827
オープン
289
318(税込)
当日出荷
01675644101558026
オープン
389
428(税込)
当日出荷
01675669101552835
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01675696101558032.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01675723101558042
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01675538
2024-03-18
用途: アクセサリー作り
製造業

粘りがあり、切れにくいのでしっかりねじって留めることができます。もっと長い業務用サイズも是非販売してください。

対象商品 : 01675538
2022-05-23
用途: 電装品工作
建設業・工事業

無駄に長すぎず扱いやすい。
電装品の工作で使用するので本音は5mでも良いのですが商いの都合もあると思いますので、この長さでも良いです。
物の質は申し分ありません。

対象商品 : 01675669
2022-02-22
用途: 実験器具の固定
製造業

適度な硬さがありつつも、手で曲げられるので加工がしやすく扱いやすいです。

対象商品 : 01675669
2022-02-06
用途: ガラス細工
Mori's Bear

他のお店で値上がりしていたので、こちらで購入しました。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01675644
2021-10-16
用途: 楽器シタールの低音減の弦
不動産業

楽器用より格安で買い増ししました、音質は問題なしです

対象商品 : 01675723
2021-06-29
用途: 趣味の材料
運輸・通信業

近くのホームセンターでは、1.6mmサイズが置いていないので助かります。

対象商品 : 01675565
2020-09-07
用途: 雑貨作り
卸売・小売業

3.5ミリと細いながらも強度かあり、とても扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01675696
2020-04-11
用途: ヒンジ製作
消費生活研究所教育・研究機関

しっかりして柔らかいので使いやすいです。
少量だけで買え、お値段が安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする