ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
銅線
(2件のレビュー)
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
質量(kg)
1
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
14
21
35
55
98
173
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01675757
58076
173
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
01675784
58078
98
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
01675809
58080
55
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
01675836
58082
35
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
01675854
58084
21
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
01675888
58086
14
¥
5,464
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください