曜日別特売

銅線

銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)

熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
番手
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0167590610155275150.02300.3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
0167592410155276120.01280.35
オープン
349
384(税込)
当日出荷
0167595810155277100.02260.45
オープン
349
384(税込)
当日出荷
016759851015527870.02240.55
オープン
379
417(税込)
当日出荷
016760031015581560.03220.7
オープン
379
417(税込)
当日出荷
0167603710155325900.51200.9
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
016760641015527950.03200.9
オープン
369
406(税込)
当日出荷
0167608910155326500.51181.2
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
01676116101552802.50.03181.2
オープン
369
406(税込)
当日出荷
0167613410155327250.45161.6
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
0167616810155328150.42142
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
0167619510155329110.53122.6
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: DIYで飾り物の作成材料として
建設業・工事業

ホームセンターで扱っていない所が
数か所重なり、ダメもとでモノタロウさんを
調べたらなんとすぐに見つかりました。
これからはモノタロウさんで調べた方が
早いので、また利用したいと思います。

2024-10-22
用途: 実験用です

普通に使えます。
クーポンで購入しましたのでリーズナブルでした。

対象商品 : 01676003
2023-06-11
用途: 土壌の改良促進用
製造業

お庭の土へ使う為、太さが丁度良い。木の棒へ巻き付け、土中へ差し込むと土壌が甦るので、植木の土にも使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする