ピアノ線

ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。

用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01676213101552900.3515
オープン
429
472(税込)
当日出荷
01676256101552910.4512
オープン
429
472(税込)
当日出荷
01676274101552920.5521
オープン
539
593(税込)
当日出荷
01676299101552930.716
オープン
559
615(税込)
当日出荷
01676317101552940.911
オープン
559
615(税込)
当日出荷
01676344101558101.26
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01676344
2022-05-18
用途: 機械部品の修理
ガレージ エムエム自動車・二輪車・自転車関連業

巻系が小さくて癖が戻らなく真っ直ぐに伸ばす作業が大変だった。以前買ったピアノ線は巻が大きく癖も少なかった。

対象商品 : 01676213
2021-02-28
用途: 機械のメンテナンス

ノズル掃除に使えそうなので購入しました。
巻いてあるもののピアノ線なので開封すれば、ある程度真っ直ぐに伸びると思っていたのですが、このピアノ線は巻き癖が付いて丸まったままでした。
残念ながら今回の作業には使えませんでした。
別の用途で有効利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 01676213
2019-11-01
用途: 自動車フロントガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスを外す際ワイヤーで引きながら接着剤をカットしていきますが、0.5mmだとなかなか切れないです。かといって0.1mmだとワイヤーが千切れて効率が悪い。0.3mm位がいいですね。

対象商品 : 01676213
2019-05-23
用途: 接着剤を裏面塗布した後、この線を格子状に張って材料を仮置きする。

これ以上細いと切れやすく、太いと必要以上に接着剤が剥がれてしまうので、丁度良い。
商品がもっと長くてお買い得なものがあっても良いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする