曜日別特売

カラーワイヤー

カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01676859101554673.2110122-83562.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
01676877101554682.6180122-83102
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
01676895101554692285122-84131.6
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
01676929101554701.6495122-83291.2
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
0167682510155466470122-84113.2
オープン
取扱い終了
返品不可
01676956101556523.2110122-84012.6
10,554
取扱い終了
返品不可
01676974101556582285123-00171.6
11,477
取扱い終了
返品不可
01676999101556592.6180125-21412
10,803
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: ポールとポールをつなげ囲いを作る。
その他業種

曲げが効き、太さも丁度よく、きれいに仕上がり又安価、出来が良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする