ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途
園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
内容量
1巻
全31種類を絞り込む
線径(mm)
選択してください
0.9
1.2
1.6
2
2.6
3.2
4
長さ(m)
選択してください
14
22
36
57
99
178
296
色
選択してください
グレー
白
緑
茶
黒
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
色
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01677026
54011
4
14
122-8336
緑
3.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677044
54012
3.2
22
123-0020
緑
2.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01677069
54013
2.6
36
122-8337
緑
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01677096
54014
2
57
122-8394
緑
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01677114
54015
1.6
99
122-8384
緑
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
01677139
54016
1.2
178
122-8371
緑
0.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
01677157
54017
0.9
296
122-8319
緑
0.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677184
54060
4
14
123-0025
白
3.2
¥
2,616
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677209
54065
3.2
22
122-8388
白
2.6
¥
2,616
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677236
54058
2.6
36
122-8392
白
2
¥
2,802
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677254
54059
2
57
122-8375
白
1.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
01677279
54036
1.6
99
122-8402
白
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
01677306
54026
1.2
178
122-8347
白
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
01677324
54028
0.9
296
122-8342
白
0.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677349
54063
3.2
22
122-8422
黒
2.6
¥
2,616
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677376
54061
2.6
36
123-0005
黒
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01677403
54062
2
57
122-8380
黒
1.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
01677428
54055
1.6
99
122-8403
黒
1.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
01677446
54025
1.2
178
122-8378
黒
0.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01677473
54053
0.9
296
123-0012
黒
0.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677604
54073
4
14
122-8333
茶
3.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677638
54074
3.2
22
122-8370
茶
2.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677656
54075
2.6
36
122-8382
茶
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
01677683
54076
2
57
122-8410
茶
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677717
54077
1.6
99
122-8324
茶
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677735
54078
1.2
178
122-8385
茶
0.9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677753
54079
0.9
296
125-2149
茶
0.7
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677507
54069
2
57
122-8357
グレー
1.6
¥
2,822
取扱い終了
返品不可
01677534
54070
1.6
99
125-2145
グレー
1.2
¥
2,822
取扱い終了
返品不可
01677568
54071
1.2
178
122-8346
グレー
0.9
¥
3,032
取扱い終了
返品不可
01677586
54072
0.9
296
122-8367
グレー
0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください