ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途
屋根などのアンテナを支える為に。
線径(mm)
2
材質
鉄・塩化ビニール被膜
色
緑
芯径(mm)
1.6
番手
14
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01677787
10155457
57
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01677823
10155296
30
¥
1,612
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01677805
10155295
20
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください