曜日別特売

カラーワイヤー

カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜内容量1巻
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
016778481015585746123-00090.42
オープン
899
989(税込)
当日出荷
016778751015585246123-00290.42
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
016778931015583846122-83180.42
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
016779361015584646122-84050.42
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
0167828610155453240122-83610.34
オープン
859
945(税込)
当日出荷
0167833810155313225122-83890.44
オープン
869
956(税込)
当日出荷
0167836510155309225122-83500.44
オープン
839
923(税込)
当日出荷
0167838310155308225125-21520.44
オープン
839
923(税込)
当日出荷
0167843510155314225122-83960.44ブロンズ
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
0167845310155311225122-83200.44グレー
オープン
609
670(税込)
当日出荷
01678584101553121.640123-00340.41
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01678609101558491.640122-83830.41
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
01678627101558371.640125-21380.41
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
01678654101558431.640125-21460.41
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
01678688101553101.640122-83980.41グレー
オープン
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
01678907101558541.272122-83520.41
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01678934101558481.272122-84170.41
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01678968101558361.272122-83140.41
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01678986101558421.272122-83160.41
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
01679004101558401.272122-83440.41グレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
01679223101558530.9128122-83970.44
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01679257101558470.9128122-84080.44
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01679266101558350.9128122-83860.44
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01679293101558410.9128122-83450.44
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
01679318101558390.9128122-83770.44グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
01677954101554543.225122-83730.48
オープン
取扱い終了
01677979101554513.225122-83631.14
オープン
取扱い終了
返品不可
01678119101554552.628123-00370.38
オープン
取扱い終了
01678146101554522.628125-21430.78
オープン
取扱い終了
返品不可
0167826810155456240123-00320.34
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01678907
2020-11-20
用途: ナットの外れ防止に

ネジ部にはめたナットが輸送中に落ちないように、このワイヤーを巻いているのですが、しっかりと止められる硬さです。

対象商品 : 01678383
2021-02-14
用途: 針金で何かを固定するのに使用

針金の表面にビニール素材の被覆がしてあるので錆びにくく良いと思いました。使い切ったら、またリピート購入したいと思います。

対象商品 : 01678338
2020-05-19
用途: 物干しの固定など
教育・研究機関

しっかりとした針金です。まわりの被服もむらなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする