曜日別特売

カラーワイヤー

カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜内容量1巻
全36種類を絞り込む
線径(mm)
長さ(m)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01677997101558563.210122-83110.41
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
01678024101558513.210123-00210.41
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01678058101552623.210123-00330.41
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
01678076101558453.210123-00300.41
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
01678164101558552.614122-84090.39
オープン
749
824(税込)
当日出荷
01678207101558502.614122-83930.39
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01678225101552642.614122-83510.39
オープン
699
769(税込)
当日出荷
01678243101558442.614122-83990.39
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
016784781015583223122-84140.06
オープン
249
274(税込)
当日出荷
016785141015582723123-00110.06
オープン
249
274(税込)
当日出荷
016785391015582123122-83260.06
オープン
229
252(税込)
当日出荷
016785571015582523122-83120.06
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
01678706101558311.66125-21370.06
オープン
269
296(税込)
当日出荷
01678749101558261.66123-00230.06
オープン
269
296(税込)
当日出荷
01678767101558201.66123-00310.06
オープン
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
01678785101558241.66122-84190.06
オープン
289
318(税込)
当日出荷
返品不可
01678819101558281.66122-84160.06
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
01678837101558291.66122-83650.06
オープン
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
01678855101558301.66122-83480.06
オープン
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
01678873101558341.66122-83340.06銅色
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
01679047101552521.210122-83530.06
オープン
199
219(税込)
当日出荷
01679065101552511.210122-83210.06
オープン
199
219(税込)
当日出荷
01679083101552501.210122-83170.06
オープン
199
219(税込)
当日出荷
01679108101552531.210123-00270.06
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
01679135101552541.210123-00240.06
オープン
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
01679153101552551.210123-00070.06
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01679178101558231.210122-83900.06
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
01679196101552631.210125-21360.06銅色
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
01679336101552580.915122-83590.05
オープン
199
219(税込)
当日出荷
01679345101552570.915125-21420.05
オープン
239
263(税込)
当日出荷
01679379101552560.915122-83620.05
オープン
199
219(税込)
当日出荷
01679397101552590.915123-00150.05
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01679415101552600.915122-84060.05
オープン
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
01679449101552610.915122-83720.05
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01679476101558220.915122-83950.05
オープン
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
01679494101558330.915122-83130.05銅色
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01679047
2023-12-31
用途: 熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。編むのが固いので次回はワンサイズ細いのを購入予定。

対象商品 : 01679379
2019-05-31
用途: ワイヤー工作用に
その他業種

ワイヤー工作で隙間埋めで編むときに細いものを探して購入しました。ホームセンターでは似ていたものがちょうど売り切れていて、モノタロウさんで2種類同じようなものがあったので両方買ってみました。色も使い勝手も良く満足です。またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする