曜日別特売

アルミ線 黒コート

アルミ線 黒コート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。

線径(mm)3.2長さ(m)10仕様線芯:2.0mmトラスコ品番114-2476材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜質量(g)146番手10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0167954610155871
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: のぼり旗支柱固定の使用
株式会社シンプル不動産業

木杭にのぼり旗用ポールを固定して、さらに強風時の対策として補強に使用しています。使い勝手が良く再度購入予定したいと思います。

対象商品 : 01679546
2019-08-29
用途: 水中での使用

塩ビの被膜がしっかりしており、材質もアルミであるため、水中で傷をつけずに物の固定に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする