曜日別特売

薪用針金

薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
用途薪を束ねる際に使用する金輪。材質線径(mm)1.25内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01679695101559001.2562114-2524672
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
01679729101559011.2570114-2525748
4,888
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01679756101559021.2590114-2527945
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01679729
2024-06-19
用途: 薪を束ねる為
運輸・通信業

とても束ねやすく扱いやすいです。価格がもう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする