フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル

フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65内容量1個
全72種類を絞り込む
接点構成
端子形状
72種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06250204LBW6MK-33T7D3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249495LBW6MK-2ST1A1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249504LBW6MK-2ST1B1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249513LBW6MK-2ST1VA1cプリント基板用端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249522LBW6MK-2ST1VB1cプリント基板用端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249538LBW6MK-2ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249547LBW6MK-2ST2B2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249556LBW6MK-2ST2VA2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249565LBW6MK-2ST2VB2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249574LBW6MK-2ST3A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249583LBW6MK-2ST3B3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249592LBW6MK-2ST3VA3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249608LBW6MK-2ST3VB3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249617LBW6MK-2ST5A1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249626LBW6MK-2ST5B1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249635LBW6MK-2ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249644LBW6MK-2ST6B2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249653LBW6MK-2ST7A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249662LBW6MK-2ST7B3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249678LBW6MK-2T1A1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249687LBW6MK-2T1B1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249696LBW6MK-2T1VA1cプリント基板用端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249705LBW6MK-2T1VB1cプリント基板用端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249714LBW6MK-2T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249723LBW6MK-2T2B2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249732LBW6MK-2T2VA2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249748LBW6MK-2T2VB2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249757LBW6MK-2T3A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249766LBW6MK-2T3B3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249775LBW6MK-2T3VA3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249784LBW6MK-2T3VB3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249793LBW6MK-2T5A1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249802LBW6MK-2T5B1cはんだ端子/タブ端子
4,570
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249818LBW6MK-2T6A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249827LBW6MK-2T6B2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249836LBW6MK-2T7A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249845LBW6MK-2T7B3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249854LBW6MK-3ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249863LBW6MK-3ST2D2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249872LBW6MK-3ST2VA2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249888LBW6MK-3ST2VD2cプリント基板用端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249897LBW6MK-3ST3A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249906LBW6MK-3ST3D3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249915LBW6MK-3ST3VA3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249924LBW6MK-3ST3VD3cプリント基板用端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249933LBW6MK-3ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249942LBW6MK-3ST6D2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249958LBW6MK-3ST7A3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249967LBW6MK-3ST7D3cはんだ端子/タブ端子
5,270
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
06249976LBW6MK-3T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,830
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする