IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル
種類
照光式
保護構造
IP65
内容量
1個
全192種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
選択してください
AC/DC12
AC/DC12(LED)
AC/DC24
AC/DC24(LED)
DC5
DC5(LED)
192種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
種別
形状
定格使用電圧(V)
照光種別
本体形状
接点材質
接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06250633
LBW6ML-M1T14A
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042077
LBW6ML-A1T13G
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042086
LBW6ML-A1T13PW
-
1c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042095
LBW6ML-A1T13R
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042104
LBW6ML-A1T13S
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042113
LBW6ML-A1T13VG
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042122
LBW6ML-A1T13VR
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042156
LBW6ML-A1T13WA
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042165
LBW6ML-A1T13WS
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042174
LBW6ML-A1T14WG
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042183
LBW6ML-A1T14WS
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
66042192
LBW6ML-A1T21A
-
2c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042208
LBW6ML-A1T21R
-
2c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042217
LBW6ML-A1T23G
-
2c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042226
LBW6ML-A1T23PW
-
2c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042235
LBW6ML-A1T23R
-
2c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042244
LBW6ML-A1T23VG
-
2c
緑
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042253
LBW6ML-A1T23VR
-
2c
赤
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042287
LBW6ML-A1T23Y
-
2c
黄
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66042296
LBW6ML-A1T51G
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
銀接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66042305
LBW6ML-A1T51R
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
銀接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66042314
LBW6ML-A1T53G
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
銀接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66042822
LBW6ML-M1T11A
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042838
LBW6ML-M1T11G
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042847
LBW6ML-M1T11PW
-
1c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
66042856
LBW6ML-M1T11R
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042865
LBW6ML-M1T11S
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042874
LBW6ML-M1T11VA
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042883
LBW6ML-M1T11VG
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042892
LBW6ML-M1T11VPW
-
1c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042908
LBW6ML-M1T11VR
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042917
LBW6ML-M1T11VS
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042935
LBW6ML-M1T11VY
-
1c
黄
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042953
LBW6ML-M1T11WA
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042962
LBW6ML-M1T11WS
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042978
LBW6ML-M1T11Y
-
1c
黄
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042987
LBW6ML-M1T13G
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
66042996
LBW6ML-M1T13PW
-
1c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043005
LBW6ML-M1T13R
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043014
LBW6ML-M1T13S
-
1c
青
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043023
LBW6ML-M1T13VG
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043032
LBW6ML-M1T13VR
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043066
LBW6ML-M1T14WA
-
1c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043075
LBW6ML-M1T14WG
-
1c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043084
LBW6ML-M1T14WR
-
1c
赤
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC24(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
70日以内出荷
返品不可
66043093
LBW6ML-M1T21A
-
2c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66043102
LBW6ML-M1T21PW
-
2c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66043118
LBW6ML-M1T21VPW
-
2c
ピュアホワイト
-
22.3(0~0.2)
プリント基板用端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66043145
LBW6ML-M1T21WA
-
2c
アンバー
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
DC5(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
56日以内出荷
返品不可
66043154
LBW6ML-M1T23G
-
2c
緑
-
22.3(0~0.2)
はんだづけ兼用タブ端子
照光押ボタンスイッチ
丸形
AC/DC12(LED)
LED
分離形
金接点
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ