曜日別特売

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06251193LBW6MS-2T11cはんだ端子/タブ端子
3,540
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251202LBW6MS-2T1V1cプリント基板用端子
3,540
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251218LBW6MS-2T22cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251227LBW6MS-2T2V2cプリント基板用端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251236LBW6MS-2T33cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251245LBW6MS-2T3V3cプリント基板用端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251254LBW6MS-2T51cはんだ端子/タブ端子
3,540
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251263LBW6MS-2T62cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251272LBW6MS-2T73cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251288LBW6MS-3T22cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251297LBW6MS-3T2V2cプリント基板用端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251306LBW6MS-3T33cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251315LBW6MS-3T3V3cプリント基板用端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251324LBW6MS-3T62cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251333LBW6MS-3T73cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251342LBW6MS-33T22cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251358LBW6MS-33T2V2cプリント基板用端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251367LBW6MS-33T33cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251376LBW6MS-33T3V3cプリント基板用端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251385LBW6MS-33T62cはんだ端子/タブ端子
3,810
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
06251394LBW6MS-33T73cはんだ端子/タブ端子
4,250
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする