サーマルフォトプリントセット

サーマルフォトプリントセット - 富士フイルムイメージングシステムズ

向上した白色度・光沢度。富士フイルム独自の水系塗布技術を応用し、支持体の有する高い白色度を維持しながら、ペーパー表面の光の錯乱を低減し、従来品に対して白色度約5%・光沢度約20%アップを達成。 高画質を実現しました。保湿性の向上により、静電気を抑制し取り扱い性を向上。プリント整理や封入に手間が掛かりません。写真感材の分野で長年培った独自の水系塗布技術を応用。有機溶剤をほとんど使用せず、製造時の環境負荷を大幅に軽減しました。

対応ASK-300内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
プリント方式
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02420243RL-CF900L(89×127mm)450枚/ロールペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(900枚プリント分)
オープン
取扱い終了
返品不可
02420259R2L-CF460T2L(127×178mm230枚/ロールペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(460枚プリント分)
オープン
取扱い終了
返品不可
02420268RK-CF800KG(102×152mm)400枚/ロールペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(800枚プリント分)
オープン
取扱い終了
返品不可
02420277R68-CF4006×8サイズ(152×203mm)200枚/ロールペーパーとインクリボンセット 各2ロール入り(400枚プリント分)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする